Beli crimp tool di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- monotaro Bare Terminal, Crimp Tool For Pb Sleeve (Tang Crimping)Deskripsi:For attaching crimp terminal. It is easy to take without damaging the crimped terminal. Crimping ruled precisely designed. After crimping, the size of the used die will be stamped on the terminal.Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brand
- Pro'sKit Insulated Terminal Crimping Tool (Tang Crimping)Deskripsi:Insulated terminals & plugsAISI 4140 Alloy steelCompact DesignRatcheting ReleaseCrimping Pressures Adjustment
- JTC Terminal Crimping Toolatribut:
- Overall Length (mm): 220
- ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
- monotaro Mini Crimping Tool (Tang Crimping)Deskripsi:For bare terminals, PB sleeve installation work. For bare terminal, PB sleeve mounting workatribut:
- Overall Length (mm): 180
- Material: Carbon Steel
- Operating Range (mm²): 0.5/1.25/2/3.5/5.5
- Weight (g): 310
- HOZAN (HOZAN TOOL INDUSTRIAL) Crimping toolsDeskripsi:A compact, multi-type crimping tool that can crimp two types of terminals and multiple sizes with one tool. Includes molding confirmation mechanism.(For insulated crimp terminals/bare crimp terminals)atribut:
- Mass (g): 349
- Overall Length (mm): 225
- Quantity: 1
- ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
- Suitable Size: [Bare terminal] 1.25 (crimp mark: 1), 2 (crimp mark: 2), [Insulated closed terminal] 0.3/0.5, 1.25, 2
- EZREN Crimping Tool (Tang Crimping)Deskripsi:Ezren EZ-48B Tang Clamp Terminal Skun Crimping Tool Pliers AWGTang Press Ezren EZ-48B terbuat dari bahan berkualitas dan kuat.Mudah digunakan dan nyaman dipakai untuk crimping skun.Hasil crimping skun kuat dan berkualitas.Tang Press Ferrules Manual Ezren EZ-48B merupakan alat yang dapat digunakan untuk mengepress atau crimping kabel skun ferrulesatribut:
- Color: Blue
- JST Round Terminal R Type (Skun Bulat)Deskripsi:Compatible Tool (Pneumatic Type): YA-1/YA-2/YAT-1A/YAT-2A/YAD-1A/YAD-2A/YA-4/YAT-4A/YAD-4Aatribut:
- Type: Bare crimp terminal
- Material (Terminal): Oxygen free copper
- TEKIRO Crimping Pliers Ratchet Press (Tang Crimping)Deskripsi:Tang krimping untuk membentuk terminal pada ujung kabel, agar memiliki bentuk dan ukuran yang sesuai agar dapat dipasangkan pada terminal / socket yg diinginkan. Terbuat dari material chrome-vanadium yang berkualitas, alat ini juga memiliki Rachet action untuk memberikan kekuatan krimping yang stabil. Selain itu handle di desain ergonomis sehingga cocok untukberbagai pekerjaan instalasi listrik / elektronik industrial. tang krimping ini memiliki rahang yg khusus digunakan untuk terminal jenis non-insulated.Fungsi : untuk membentuk terminal pada ujung kabel, agar memiliki bentuk dan ukuran yang sesuai agar dapat dipasangkan pada terminal / socket yg diinginkanMaterial : Chrome vanadiumatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- KRISBOW Tang CrimpingDeskripsi:Crimping Plier 0.5-10mm2 Besiege adalah alat yang digunakan untuk mencengkram atau memegang komponen yang akan di buka dengan cara diputarkan bagiannya merek KRISBOW dengan ukuran 0.5-10mm2 (tang). Tang digunakan untuk memegang, memuntir dan memotong benda kerja, misal kawat penghantar (kabel). Penggunaan tang tidak boleh memotong kabel dengan cara tang dipukul dengan palu, karena akan merusak palu. Terbuat dari carbon steel.atribut:
- Type: Crimping Plier
- Material: Steel
- Handle: Plastic
- TEKIRO Crimping Pliers 3in1 (Tang Crimping)Deskripsi:TEKIRO TANG CRIMPING 3 IN 1 memiliki beberapa fungsi yaitu memotong kabel mengelupas dan meng-crimping kabel. Tang ini biasa disebut juga dengan tang potong kabel atau tang potong kawatFungsi : memotong kabel, mengelupas kulit kabel dan meng-crimping kabel.Material : Chrome Vanadiumatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- Size: 3 IN 1
- Dimension 1 (mm): 185
- Dimension 2 (mm): 52
- Dimension 3 (mm): 34
- HOZAN Open Barrel Type Contact Crimping Tool (Tang Crimping)Deskripsi:Usage:Open barrel type contact crimping toolatribut:
- Specification: (Dice for coated crimp) 1.4/1.7/2.0/2.4/2.9/3.5/4.2 (Dice for core wire crimp) 1.2/1.4L/1.7L/2.0L/2.4L/2.9L (Dice for covering press-fit) 1.4/1.7/2.0/2.4/2.9/3.5/4.2
- Overall Length (mm): 230
- Weight (g): 320
- Compatibility Terminal: Open barrel - type contact
- RoHS Directive: Available
- Compatible Electric Wire Range AWG (#): 30 - 14
- Crimp Terminal (mm²): For Connector Terminal:0.05 to 2.0
- Purpose of Use: For crimping the open barrel.
- KRISBOW Tang Crimping Hexagonal HidrolikDeskripsi:Crimping Plier Hydraulic 16-300mm2 Hex YQK-300B adalah alat yang digunakan untuk mencengkram atau memegang komponen yang akan di buka dengan cara diputarkan bagiannya merek KRISBOW dengan ukuran 16-300mm2 (tang). Tang digunakan untuk memegang, memuntir dan memotong benda kerja, misal kawat penghantar (kabel). Penggunaan tang tidak boleh memotong kabel dengan cara tang dipukul dengan palu, karena akan merusak palu. Terbuat dari carbon steel.atribut:
- Material: Steel
- HOZAN (HOZAN TOOL INDUSTRIAL) crimping toolDeskripsi:For bare crimp terminals and bare crimp sleeves (B / P). Compact type that also supports small terminals. A crimping tool with a molding confirmation mechanism and three applicable sizes.atribut:
- Mass (g): 290
- ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
- Suitable Size: 0.3/0.5,1.25,2
- HOZAN Crimping Tool (Tang Crimping)Deskripsi:-A function of checking shape, which is the handle does not come back until the terminal will be crimped completely, is attached.-For crimping bare terminal/P.B type sleeve.atribut:
- Crimp Terminal For bare terminal: 1.25, 2, 5.5, 8mm²
- Total Length: 270mm
- HOZAN Crimping Tool Non Insulated Terminal And Crimp Sleeve (Tang Crimping)atribut:
- Specification: With cutter and stripper
- Width (mm): 44
- Overall Length (mm): 180
- Weight (g): 275
- Material (Grip): Elastomer
- Compatible Size: 1.25/2
- Purpose of Use: For crimping bare terminal/P.B type sleeve.
- KNIPEX Cable Cutter Ratchet Action (Tang Potong Kabel)Deskripsi:- For cutting copper and aluminium single conductors as well as multiple stranded cables- Not suitable for steel wire, wire ropes and fine-stranded (highly flexible) conductors- Precision-ground, hardened blades- Clean and smooth cut without crushing and deformation- One-hand operation using ratchet principle- Little handforce required due to very high transmission ratio- Two-stage ratchet drive for easy cutting- Simple handling as a result of low weight and compact design - can be used even in confined areas- Pinch guard prevents operators' fingers being pinched- High-grade special tool steel, forged, oil-hardenedatribut:
- Handles: insulated with multi-component grips, VDE-tested
- Pliers: black lacquered
- REACH Compliant: no
- RohS Compliant: no
- VDE Tested: yes
- TEKIRO Crimping Pliers Five Way Deluxe (Tang Crimping)Deskripsi:TEKIRO 5 Ways Deluxe Crimping Tool. merupakan alat yang dapat digunakan untuk crimping kabel connector 4P, 6P dan juga dapat digunakan juga untuk cutter (pemotong kabel), wire stripper (pemangkas serat kabel) dan locking pin. Crimper Tools Dengan memiliki desain yang lebih simpel sehingga membuat crimping semakin gampang dengan 8P8C crimping tool ini. Crimping tool ini tidak akan merusak shalled wire ketika crimping serta pegangan crimper ini cukup panjang, yang membuat proses crimping lebih gampang dan mudah digunakan.Fungsi : Untuk Crimping kabel, pemangkas serat kabel, dan locking pinMaterial : Carbon Steelatribut:
- Size (inch): 9
- Material: Carbon Steel
- Dimension 2 (mm): 38
- Dimension 1 (mm): 224
- Dimension 3 (mm): 39
Daftar Harga crimp tool Terbaru October 2026
| monotaro Bare Terminal, Crimp Tool For Pb Sleeve (Tang Crimping) | Rp429.900 |
| Pro'sKit Insulated Terminal Crimping Tool (Tang Crimping) | Rp519.900 |
| JTC Terminal Crimping Tool | Rp799.900 |
| monotaro Mini Crimping Tool (Tang Crimping) | Rp649.900 |
| HOZAN (HOZAN TOOL INDUSTRIAL) Crimping tools | Rp2.899.900 |
| EZREN Crimping Tool (Tang Crimping) | Rp58.900 |
| JST Round Terminal R Type (Skun Bulat) | Rp93.900 |
| TEKIRO Crimping Pliers Ratchet Press (Tang Crimping) | Rp429.900 |
| KRISBOW Tang Crimping | Rp549.900 |
| TEKIRO Crimping Pliers 3in1 (Tang Crimping) | Rp339.900 |
Data diperbarui pada 11/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P102250660-1.jpg)
/c6P105894438-1.jpg)

/P101001173-1.jpg)
%20Crimping%20tools/pwP114217932-1.jpg)
/3wP108488140-1.jpg)
/P102906343-1.jpg)
/abP101000371-2.jpg)

/kdP105678733-3.jpg)
/P102024416-1.jpg)

%20crimping%20tool/mpP114217817-1.jpg)
/5qP102795206-2.jpg)
/i4P103843652-2.jpg)
/5fP103773195-1.jpg)
/5sP108542208-19.jpg)
/P102024171-1.jpg)
/56P105869186-1.jpg)
/jkP103683704-3.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)